Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 6x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 6x16
Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 6x16
Artikel-Nr.:
     6012C-88863914
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3349/000/01 6x16
EAN/GTIN:
     4001796601545
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 6x16

Flachrundschraube mit Vierkantansatz ohne Mutter, V2A DIN 603 HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Mit Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,40*
€ 21,15*
€ 5,00*
ab € 17,91*
€ 24,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,42*
€ 27,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.