Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 8x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 8x20
Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 8x20
Artikel-Nr.:
     6012C-88863932
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3349/000/01 8x20
EAN/GTIN:
     4001796601736
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 8x20

Flachrundschraube mit Vierkantansatz ohne Mutter, V2A DIN 603 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Mit Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 71,87*
€ 89,77*
€ 5,00*
ab € 89,09*
€ 109,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,48*
€ 113,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,95*
€ 135,6005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,88*
€ 133,1372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,50*
€ 127,925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,50*
€ 125,545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,48*
€ 110,0512
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,18496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.