Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe A2 DIN9021 3427/000/01 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe A2 DIN9021 3427/000/01 20
Scheibe A2 DIN9021 3427/000/01 20
Artikel-Nr.:
     6012C-88864120
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3427/000/01 20
EAN/GTIN:
     4001796642340
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Scheibe A2 DIN9021 3427/000/01 20

Scheiben V2A DIN EN ISO 7093(ehem.DIN 9021) HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,25*
€ 34,88*
€ 5,00*
ab € 27,33*
€ 36,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,39*
€ 37,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,37*
€ 44,4703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,03*
€ 41,6857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,85*
€ 40,2815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,73*
€ 38,9487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5678* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.