Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 3
Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 3
Artikel-Nr.:
     6012C-88864572
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3366/000/01 3
EAN/GTIN:
     4001796615405
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 3

Sechskantmuttern V2A DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
4
Schlüsselweite:
7 mm
Gewindesteigung:
0,7 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
3,2 mm
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,03*
€ 9,87*
€ 5,46*
ab € 8,36*
€ 11,68*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,48*
€ 13,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.