Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 6x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 6x20
Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 6x20
Artikel-Nr.:
     6012C-88864617
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3378/000/01 6x20
EAN/GTIN:
     4001796622700
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965

Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 6x20

Senkschraube mit Kreuzschlitz H V2A DIN EN ISO 7046(ehem.DIN 965 HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,63*
€ 64,85*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 49,89*
€ 64,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,02*
€ 66,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,43*
€ 79,0517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,12*
€ 77,4928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,58*
€ 73,2802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,64*
€ 70,9716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,46*
€ 69,5674
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,02*
€ 60,7138
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.