Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube Schlitz, galv.verz. 0410/001/01 4x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachkopfschraube Schlitz, galv.verz. 0410/001/01 4x16
Flachkopfschraube Schlitz, galv.verz. 0410/001/01 4x16
Artikel-Nr.:
     6012C-88865139
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0410/001/01 4x16
EAN/GTIN:
     4001796557125
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube

Flachkopfschraube Schlitz, galv.verz. 0410/001/01 4x16

Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,78*
€ 19,02*
€ 5,00*
ab € 22,62*
€ 30,18*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,70*
€ 34,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,12*
€ 38,2228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,70*
€ 30,583
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.