Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/02 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/02 3
Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/02 3
Artikel-Nr.:
     6012C-88866129
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0624/001/02 3
EAN/GTIN:
     4001796209635
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm

Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/02 3

Sechskantmuttern Kl.8 DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
3
Schlüsselweite:
5,5 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
2,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
€ 0,0082*
100
€ 5,46*
€ 0,0145*
Lager 6012
100
€ 3,90*
€ 0,0233*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.