Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 8x1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 8x1
Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 8x1
Artikel-Nr.:
     6012C-88866264
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0628/001/01 8x1
EAN/GTIN:
     4001796211744
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 8x1

Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 DIN EN ISO 8673(ehem.DIN 934) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
UNF
Höhe:
6,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,75*
€ 30,38*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,84*
€ 30,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,86*
€ 34,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,19*
€ 40,6861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,95*
€ 40,4005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,15*
€ 38,2585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.