Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter C 15 E DIN582 galv.verz. 0630/001/99 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmutter C 15 E DIN582 galv.verz. 0630/001/99 8
Ringmutter C 15 E DIN582 galv.verz. 0630/001/99 8
Artikel-Nr.:
     6012C-88866273
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0630/001/99 8
EAN/GTIN:
     4044325324553
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582

Ringmutter C 15 E DIN582 galv.verz. 0630/001/99 8

Ringmuttern C 15 E galv. verzinkt 1 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C15 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Breite:
36 mm
Höhe:
36 mm
Max. Belastung:
140 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 582
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 0,325*
€ 0,445*
50
€ 5,00*
ab € 0,6428*
€ 0,8628*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,6624*
€ 0,8824*
3 Tage
47
1
€ 9,50*
ab € 1,12*
€ 1,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8824*
€ 1,05006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8624*
€ 1,02626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8024*
€ 0,95486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7724*
€ 0,91916
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6624*
€ 0,78826
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.