Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter Form V Kl.8, galv.verz. 0690/001/01 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sicherungsmutter Form V Kl.8, galv.verz. 0690/001/01 10
Sicherungsmutter Form V Kl.8, galv.verz. 0690/001/01 10
Artikel-Nr.:
     6012C-88866336
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0690/001/01 10
EAN/GTIN:
     4001796220395
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980

Sicherungsmutter Form V Kl.8, galv.verz. 0690/001/01 10

Sicherungsmuttern Kl.8 Form V DIN EN ISO 7042(ehem.DIN 980) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Höhe:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,63*
€ 49,00*
€ 5,00*
ab € 37,93*
€ 49,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 51,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,02*
€ 60,7138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,39*
€ 56,3941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,18*
€ 54,9542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,04*
€ 53,5976
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,25*
€ 46,7075
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.