Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmutter m.Kunststoffring 0680/001/02 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantsicherungsmutter m.Kunststoffring 0680/001/02 8
Sechskantsicherungsmutter m.Kunststoffring 0680/001/02 8
Artikel-Nr.:
     6012C-88866381
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0680/001/02 8
EAN/GTIN:
     4001796218590
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmutter m.Kunststoffring 0680/001/02 8

Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985) galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,84*
€ 2,74*
€ 5,00*
ab € 2,13*
€ 3,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,41*
€ 3,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.