Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Holzschraube Schlitz, Stahl g.vz 0520/001/02 2x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senk-Holzschraube Schlitz, Stahl g.vz 0520/001/02 2x20
Senk-Holzschraube Schlitz, Stahl g.vz 0520/001/02 2x20
Artikel-Nr.:
     6012C-88866921
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0520/001/02 2x20
EAN/GTIN:
     4001796436116
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube

Senk-Holzschraube Schlitz, Stahl g.vz 0520/001/02 2x20

Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl DIN 97 galv. verzinkt KP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Trompetenkopf
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,73*
€ 31,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,94*
€ 35,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,98*
€ 42,8162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,81*
€ 42,6139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.