Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 3x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 3x40
Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 3x40
Artikel-Nr.:
     6012C-88866995
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0510/001/02 3x40
EAN/GTIN:
     4001796012679
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube

Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 3x40

Halbrund-Holzschraube mit Schlitz, Stahl DIN 96 galv. verzinkt KP Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,0226*
€ 0,0338*
1
€ 5,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0664*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,112*
€ 0,183*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.