Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/001/02 3x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/001/02 3x40
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/001/02 3x40
Artikel-Nr.:
     6012C-88867119
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1124/001/02 3x40
EAN/GTIN:
     4001796201257
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben senkkopf
torx spanplattenschrauben

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/001/02 3x40

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde galv. verzinkt KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,39*
€ 15,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,95*
€ 17,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.