Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/021/02 3,5x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/021/02 3,5x35
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/021/02 3,5x35
Artikel-Nr.:
     6012C-88867209
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1124/021/02 3,5x35
EAN/GTIN:
     4044325996408
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 3,5x35
torx spanplattenschrauben

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/021/02 3,5x35

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,05*
€ 4,45*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,06*
€ 4,47*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,46*
€ 5,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0173* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.