Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, I-Stern 1125/001/03 5x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, I-Stern 1125/001/03 5x20
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, I-Stern 1125/001/03 5x20
Artikel-Nr.:
     6012C-88867334
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1125/001/03 5x20
EAN/GTIN:
     4001796040023
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 5x20
torx spanplattenschrauben

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, I-Stern 1125/001/03 5x20

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde galv. verzinkt Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,44*
€ 69,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,06*
€ 71,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,40*
€ 84,966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,06*
€ 83,3714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,68*
€ 79,3492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,88*
€ 77,2072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,06*
€ 65,5214
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.