Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter Stahl Art.220 galv.verz. 0901/001/01 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M10mm HP
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M10mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88867533
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0901/001/01 10
EAN/GTIN:
     4001796226397
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)

Flügelmutter Stahl Art.220 galv.verz. 0901/001/01 10

Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Amerikanische Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,415*
€ 6,285*
€ 5,00*
ab € 17,59*
€ 23,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,11*
€ 26,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,90*
€ 32,011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.