Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 1,5 d hoch Kl.10, DIN6330 0719/000/01 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6330 Sechskantmuttern 1,5 d hoch Kl. 10 M20mm HP
DIN 6330 Sechskantmuttern 1,5 d hoch Kl. 10 M20mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88867598
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0719/000/01 20
EAN/GTIN:
     4001796224324
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330

Sechskantmutter 1,5 d hoch Kl.10, DIN6330 0719/000/01 20

Sechskantmuttern 1,5 d hoch Kl. 10 HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
20
Schlüsselweite:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,6825*
€ 22,6625*
€ 5,46*
ab € 27,04*
€ 35,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,07*
€ 37,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,77*
€ 43,7563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,66*
€ 41,2454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,54*
€ 39,9126
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.