Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 5x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 5x30
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 5x30
Artikel-Nr.:
     6012C-88867939
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1122/021/03 5x30
EAN/GTIN:
     4044325994985
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 5x30

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z, Vollgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,41*
€ 15,75*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,44*
€ 15,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,89*
€ 17,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.