Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 4x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 4x70
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 4x70
Artikel-Nr.:
     6012C-88868253
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1132/021/03 4x70
EAN/GTIN:
     4026303025768
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben 4,0 x 70 mm se...

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 4x70

JD-79 Spanpl.-schraube Senkkopf-Z, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert Box 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 5,13*
€ 5,00*
ab € 6,41*
€ 9,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,28*
€ 10,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.