Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 5x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 5x45
JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 5x45
Artikel-Nr.:
     6012C-88868361
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1135/001/05 5x45
EAN/GTIN:
     4001796879555
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben pan head

JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 5x45

JD-79 Spanpl.-schraube Pan-Head-Z galv. verzinkt IV 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,87*
€ 8,24*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,88*
€ 8,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,65*
€ 9,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.