Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/02 4x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/02 4x40
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/02 4x40
Artikel-Nr.:
     6012C-88868506
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1126/001/02 4x40
EAN/GTIN:
     4044325997641
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/02 4x40

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z galv. verzinkt KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,97*
€ 7,11*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,94*
€ 7,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,62*
€ 7,98*
€ 5,95*
ab € 12,382*
€ 17,232*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0281* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.