Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 5x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 5x20
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 5x20
Artikel-Nr.:
     6012C-88868669
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1126/001/03 5x20
EAN/GTIN:
     4001796866265
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm 5x 20
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 5x20

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z galv. verzinkt Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,07*
€ 32,33*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,08*
€ 32,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,33*
€ 36,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,11*
€ 40,5909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02733* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.