Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Rückwandschr. Z-2 1129/001/03 4x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschichtet zn 4x35mm Box
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschichtet zn 4x35mm Box
Artikel-Nr.:
     6012C-88868966
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1129/001/03 4x35
EAN/GTIN:
     4001796868078
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Rückwandschraube
rückwandschraube 4x35
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Rückwandschr. Z-2 1129/001/03 4x35

JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschichtet galv. verzinkt Box 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,10*
€ 64,68*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 49,78*
€ 64,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,40*
€ 66,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,30*
€ 78,897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,96*
€ 77,3024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,42*
€ 73,0898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,48*
€ 70,7812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,30*
€ 69,377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,40*
€ 61,166
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0257* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.