Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88869180 Herst.-Nr.: 1513/001/01 25 EAN/GTIN: 4001796243042 |
| |
|
| | |
| Scheibe Form B DIN125 galv.verz. 1513/001/01 25 Scheiben Form B galv. verzinkt HP 100 Stück Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 25 mm | Außendurchmesser: | 44 mm | Stärke: | 4 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): | 24 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Ausgleichsscheibe, Distanzscheibe, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 125-b 25, din 125, din 125 form b |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,64* | € 30,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 22,83* | € 30,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,77* | € 33,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2577* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|