Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN433 galv.verz. 1538/001/01 6,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 433 Scheiben zn 6,4mm HP
DIN 433 Scheiben zn 6,4mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88869314
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1538/001/01 6,4
EAN/GTIN:
     4001796249860
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092

Scheibe DIN433 galv.verz. 1538/001/01 6,4

Scheiben galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6,4 mm
Außendurchmesser:
11 mm
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,96*
€ 7,14*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,00*
€ 7,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,66*
€ 8,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.