Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I25 1137/021/03 5x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I25 1137/021/03 5x50
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I25 1137/021/03 5x50
Artikel-Nr.:
     6012C-88869513
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/03 5x50
EAN/GTIN:
     4026303885805
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben senkkopf 5x50 ...

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I25 1137/021/03 5x50

JD-79 Spanpl.-schraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,09*
€ 15,34*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,19*
€ 15,42*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,59*
€ 17,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.