Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 10x450


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 10x450
JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 10x450
Artikel-Nr.:
     6012C-88869621
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1141/021/01 10x450
EAN/GTIN:
     4044325947431
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube

JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 10x450

JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung I 50 galv. verzinkt gelb chromatiert HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,85*
€ 293,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 247,35*
€ 296,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,01*
€ 352,2519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,45*
€ 348,0155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,75*
€ 338,8525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,53*
€ 321,9307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,35*
€ 294,3465
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,947* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.