Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 12x280


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 12x280
JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 12x280
Artikel-Nr.:
     6012C-88869630
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1141/021/01 12x280
EAN/GTIN:
     4044325947530

JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 12x280

JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung galv. verzinkt gelb chromatiert HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
280 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,14*
€ 110,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,68*
€ 114,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,30*
€ 136,017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,07*
€ 135,7433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,79*
€ 127,0801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,68*
€ 124,5692
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,68*
€ 106,7192
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,5872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.