Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88869686 Herst.-Nr.: 1139/021/03 4x20 EAN/GTIN: 4026303885294 |
| |
|
| | |
| JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I20 1139/021/03 4x20 JD-79 Spanpl.-schraube mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert Box 1000 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Schraubsystem: | Innensechsrund TX | Länge: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 8,50* | ab € 0,00663* | € 0,00934* | | | | | | | | 1000 | | € 5,00* | ab € 0,00735* | € 0,01034* | | | | Lager 6012 | | | | 1000 | | € 3,90* | ab € 0,00835* | € 0,01168* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|