Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 3,9x38


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 3,9x38
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 3,9x38
Artikel-Nr.:
     6012C-88875282
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6047/001/01 3,9x38
EAN/GTIN:
     4001796381294
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 3,9x38

Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1697
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0479*
€ 0,0653*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,46*
€ 15,80*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 15,73*
€ 21,43*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,00*
€ 24,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.