Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Senkkopf, I25, A2 3788/000/02 5x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube Senkkopf, I25, A2 3788/000/02 5x80
JD Plus Universalschraube Senkkopf, I25, A2 3788/000/02 5x80
Artikel-Nr.:
     6012C-88875616
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3788/000/02 5x80
EAN/GTIN:
     4001796460135
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Senkkopf, I25, A2 3788/000/02 5x80

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde Fräsrippen unter dem Kopf A2 I 25 KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,20*
€ 71,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 73,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,27*
€ 87,1913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,53*
€ 86,3107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,81*
€ 81,8839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,87*
€ 79,5753
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.