Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z, A2 3787/000/02 5x90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z, A2 3787/000/02 5x90
Artikel-Nr.:
     6012C-88875670
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3787/000/02 5x90
EAN/GTIN:
     4001796458699
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z, A2 3787/000/02 5x90

JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde Fräsrippen unter dem Kopf A2 KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,41*
€ 72,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 74,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,07*
€ 88,1433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,64*
€ 86,4416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,46*
€ 82,6574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,50*
€ 80,325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,43*
€ 69,5317
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5843* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.