Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 5,5x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 5,5x25
Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 5,5x25
Artikel-Nr.:
     6012C-88875805
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6030/001/01 5,5x25
EAN/GTIN:
     4001796402562
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976

Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 5,5x25

Sechskant-Blechschraube C DIN EN ISO 1479(ehem.DIN 7976) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser:
5,5 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4351
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0612*
€ 0,0892*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 13,17*
€ 18,40*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 21,41*
€ 28,92*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 24,41*
€ 32,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,60*
€ 38,794
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02441* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.