Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube mit Flügeln + Rippen, Senkk.-O-H 6068/001/01 6,3x65


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H zn 6,3x65mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H zn 6,3x65mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88876778
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6068/001/01 6,3x65
EAN/GTIN:
     4001796373152
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube

Bohrschraube mit Flügeln + Rippen, Senkk.-O-H 6068/001/01 6,3x65

Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
6,3 mm
Länge:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,67*
€ 18,83*
€ 5,00*
ab € 18,02*
€ 24,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,52*
€ 27,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,80*
€ 29,512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.