Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 12,0x120 6kant TX blvz 25 566381


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer 566381 Schraube/Bolzen 120 mm
Fischer 566381 Schraube/Bolzen 120 mm
Fischer 566381 Schraube/Bolzen 120 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-88966895
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566381
EAN/GTIN:
     4048962466058
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

PowerFast II 12,0x120 6kant TX blvz 25 566381

Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF II-HWTF BC ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Sechskantkopf und Innenstern-Aufnahme für den konstruktiven Holzbau. Die Holzbauschraube ist die schneller zu verarbeitende Alternative zu Schrauben nach DIN 571. Der Sechskantkopf ermöglicht die Verwendung von Stecknüssen, alternativ gewährleistet der Innenstern-TX-Antrieb höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Gehärtet:
ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
nein
Kopfbohrung:
nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
nein
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,09*
€ 31,51*
€ 5,46*
ab € 24,86*
€ 33,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,35*
€ 37,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,73*
€ 44,8987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,09*
€ 41,7571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,85*
€ 40,2815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,95*
€ 39,2105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.