| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88967795 Herst.-Nr.: 1051432 EAN/GTIN: 4047084260902 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssteuerung FX0-GETC00000 Sicherheitssteuerungen, Flexi Soft, FX0-GETC00000, Modul: Gateway, Feldbus, industrielles Netzwerk: EtherCAT®, Anschlussart: 2 x Dose, RJ-45, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: nein Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 96,5 mm | Tiefe: | 120,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,42* | € 444,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 383,83* | € 450,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 406,68* | € 472,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 525,45* | € 595,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 529,24* | € 601,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|