| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88975606 Herst.-Nr.: 1082684 EAN/GTIN: 4047084401770 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M4C-SA0250LA10 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, deTem, M4C-SA0250LA10, deTem-Variante: deTem4 Core, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung, Funktionsprinzip: Sender/Empfänger-System, Systemteil: Sender, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Reichweite: 17 m, Strahlanzahl: 2, Strahlabstand: 500 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Sender Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Detektionsvermögen für Probekörper: | 500 mm | Strahlabstand: | 500 mm | Breite: | 31 mm | Höhe: | 34 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,40* | € 386,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 355,33* | € 409,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,05* | € 421,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 464,10* | € 518,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,53* | € 523,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|