Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD FRONT-LOADING CM SHALLOW 1U 2269081-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012C-89091324
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     2269081-1
EAN/GTIN:
     0191516120006
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank

HD FRONT-LOADING CM SHALLOW 1U 2269081-1

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Höhe:
44,45 mm
Breite:
63,5 mm
Länge:
98 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,78*
€ 16,57*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,58*
€ 16,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,37*
€ 18,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.