Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer m.Rohraufnahme 20mm SCHPO 4-10 D20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer mit Rohraufnahme 20 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 20 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 20 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     6012C-89169923
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488421
EAN/GTIN:
     4012197370121
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo

Trägerklammer m.Rohraufnahme 20mm SCHPO 4-10 D20

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
4..10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18..22 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklammer 4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,14*
€ 144,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,095*
€ 144,825*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,75*
€ 150,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,15*
€ 178,6785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,03*
€ 177,3457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,33*
€ 170,5627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,05*
€ 166,6595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,75*
€ 146,0725
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.