Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 30x30mm QM30AP 151-02973(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-89267113
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02973
EAN/GTIN:
     4031026626024
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Klebesockel 30x30mm QM30AP 151-02973(100)

Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar. Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern. Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position. Montageprozesse werden vereinfacht. Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
4,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,8791*
€ 1,0991*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8805*
€ 1,1005*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,9149*
€ 1,1449*
32 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,2691*
€ 1,5591*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1449*
€ 1,36243
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1249*
€ 1,33863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0749*
€ 1,27913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0549*
€ 1,25533
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9149*
€ 1,08873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 114,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.