Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 203x4,7 mm, senf 111-01382(100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder detektierbar 203x4,7 mm, metallhaltig, senf
Kabelbinder detektierbar 203x4,7 mm, metallhaltig, senf
Kabelbinder detektierbar 203x4,7 mm, metallhaltig, senf
Kabelbinder detektierbar 203x4,7 mm, metallhaltig, senf
Kabelbinder detektierbar 203x4,7 mm, metallhaltig, senf
Kabelbinder detektierbar 203x4,7 mm, metallhaltig, senf
Kabelbinder detektierbar 203x4,7 mm, metallhaltig, senf
Kabelbinder detektierbar 203x4,7 mm, metallhaltig, senf
Kabelbinder detektierbar 203x4,7 mm, metallhaltig, senf
Artikel-Nr.:
     6012C-89267834
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01382
EAN/GTIN:
     4944387961683
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 203x4,7 mm, senf 111-01382(100)

Einzelne Abschnitte durch Metallpigmente im gesamten Band lokalisierbar. Verwendbar im Rahmen des HACCP-Prozesses*. Hochwertige Qualitätslösung zur Reduzierung von Produktverunreinigungen. Unsere MCTS Kabelbinder wurden speziell für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der pharmazeutischen Industrie entwickelt. Herstellungsverfahren und Materialzusammensetzung sorgen für eine ausgezeichnete Perfomance mit hoher Korrosionsbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
202 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
50..6 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 53,402*
€ 62,672*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 54,89*
€ 64,42*
50
€ 6,90*
ab € 55,41*
€ 65,04*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 55,65*
€ 65,32*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 54,92*
€ 70,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,69*
€ 84,1211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,05*
€ 83,3595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,71*
€ 79,3849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,46*
€ 76,7074
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,92*
€ 65,3548
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 879,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 59,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.