Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 157,5 4,6 mm 126-00086(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 157,5 x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 157,5 x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 157,5 x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 157,5 x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 157,5 x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 157,5 x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-89267925
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00086
EAN/GTIN:
     4031026299532
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder

Befestigungsbinder 157,5 4,6 mm 126-00086(500)

Einfache Montage, werkzeugfrei. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. KSFT-Varianten mit gerundetem Spreizanker für minimierte Aufbauhöhe. Die Variante T50SST5 bietet Halt gegen axiale Verschiebung. Befestigungsbinder mit Spreizanker werden zur sicheren Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen im Schaltschrankbau, in der Automobilindustrie und in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
157,5 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
35..1 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,12798*
€ 0,12798*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1283*
€ 0,1283*
Lager 6012
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13178*
€ 0,13178*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 117,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,13178*
€ 0,15682
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 65,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,83*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 263,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.