Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 307x12,7 mm, schwarz 111-12301(300)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-89267970
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12301
EAN/GTIN:
     4031026311654
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 307x12,7 mm, schwarz 111-12301(300)

Flache Kopfgeometrie für enge Einbauverhältnisse. Hohe Flexibilität aufgrund des geringen Bandquerschnittes. Schonende Kräfteverteilung auf weichen Kabelbündeln oder Schläuchen. Festen Halt auf dem Bündel durch Rillen im Kopfbereich. Abgewinkeltes Bandende für schnelles Einschlaufen. Wide Strap Kabelbinder eignen sich zum Bündeln von Kabelbäumen und Schläuchen für Schwerlastanwendungen im Bereich Lastkraftwagen, Schienenfahrzeuge und Schiffbau (Mass Transit) sowie in der Bauindustrie.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,7 mm
Bandlänge:
307 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
82,5..9,5 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 166,347*
€ 201,426*
1
Frei Haus
ab € 171,33*
€ 207,471*
20 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 177,492*
€ 215,001*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 179,58*
€ 215,982*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 189,09*
€ 228,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 215,982*
€ 257,01858
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 215,682*
€ 256,66158
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 208,731*
€ 248,38989
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 205,371*
€ 244,39149
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,58*
€ 213,7002
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,5986* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.817,71*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.006,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 299,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.