Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe AC AL 023/096 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC AL 023/096 L
Artikeldetailsicht 1, AC AL 023/096 L
Masszeichnung 1, AC AL 023/096 L
Artikel-Nr.:
     6012C-89268220
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50148127
EAN/GTIN:
     k.A.

Schutzscheibe AC AL 023/096 L

Art: Diffusorscheibe
Geeignet für: Beleuchtung IL AL 023/096 RD 301
Abmessungen: 3 mm x 60 mm x 113 mm
Befestigung: schraubbar
Werkstoff: Kunststoff / PMMA, kratzfest beschichtet
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,88*
€ 211,94*
11 Tage
9
€ 15,90*
ab € 171,03*
€ 212,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,25*
€ 220,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,41*
€ 262,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.