Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker AC-PLP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-89268383
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000841
EAN/GTIN:
     k.A.

Einbaustecker AC-PLP-5

Anzahl Adern: 5 St.
Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, axial, 5 -polig
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Kabellänge:
0 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Montageart:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,76*
€ 24,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,37*
€ 24,53*
€ 5,00*
ab € 18,63*
€ 26,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,19*
€ 29,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,90*
€ 30,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.