Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 100x2,5 mm schwarz X20R-PA66W-BK (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-89268573
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     108-00072
EAN/GTIN:
     5022660344190
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 100x2,5 mm schwarz X20R-PA66W-BK (100)

Innenverzahnter Kabelbinder mit hohen Haltekräften. Schlankes, abgerundetes Kopfdesign. Platzsparende Befestigungslösung. Einfache Verarbeitung durch geringe Einschlaufkräfte. Sicheres Befestigen ohne seitliches Verrutschen. Erfüllt die SAE Luftfahrt-Spezifikation. Die X-Serie bietet im Vergleich zu herkömmlichen Kabelbindern ein optimiertes Kabelbinderdesign kombiniert mit geringeren Einschlaufkräften.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
20..1,5 mm
Min. Haltekraft:
90 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3750
€ 7,90*
ab € 5,633*
€ 5,633*
18 Tage
unbekannt
3750
€ 5,90*
ab € 5,79*
€ 5,79*
1
€ 5,00*
ab € 5,62*
€ 8,11*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,36*
€ 9,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 891,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 232,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.