| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89269617 Herst.-Nr.: 50038892 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barcodeband BCB G40 H47 L070 Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i Abmessungen: 47 mm x 70.000 mm Rastermaß: 40 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 946,76* | € 987,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 943,87* | € 992,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.000,16* | € 1.040,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.013,94* | € 1.051,03* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 1.084,21* | € 1.122,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|