Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 19x19mm natur MB3APT-A-PA66-WH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebesockel 19x19mm natur MB3APT-A-PA66-WH
Klebesockel 19x19mm natur MB3APT-A-PA66-WH
Artikel-Nr.:
     6012C-89353379
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02978
EAN/GTIN:
     4031026626079
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen heller...
selbstklebende kabelschellen

Klebesockel 19x19mm natur MB3APT-A-PA66-WH

SolidTack MB Sockel mit Hochleistungsklebeband aus homogenem Acrylat. Sehr gute Anfangshaftung, die sich mit der Zeit noch erhöht. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Schutzfolie mit Überstand erleichtert das Abziehen. SolidTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung, insbesondere für niederenergetische Oberflächen.
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
3,8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
3,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,89*
€ 77,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,984*
€ 77,724*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,72*
€ 79,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,75*
€ 79,95*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,61*
€ 83,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,95*
€ 95,1405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,84*
€ 93,8196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,93*
€ 89,1667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,09*
€ 85,7871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,75*
€ 74,6725
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.