Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene 5xM10 f.EX Zonen EX PAS 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-89357925
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015265
EAN/GTIN:
     4012196427628
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene

Potentialausgleichsschiene 5xM10 f.EX Zonen EX PAS 5

Zum zündfunkenfreien Schutz-/Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie zündfunkenfreien Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) in Anlagen nach VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14) Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2/21 und 22 geprüft nach Explosionsgruppe IIC Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100 kA) nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) UV-resistente und halogenfreie Isolatorfüße mit Federscheibe zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2 für Innen- und Außenanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
nur Klemme
Isolator:
ja
Höhe:
4 mm
Breite:
54 mm
Länge:
279 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
5
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
1
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,54*
€ 108,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,20*
€ 111,22*
€ 5,00*
ab € 88,44*
€ 111,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 116,05*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,30*
€ 116,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.